間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
共立電気計器

AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター

注文コード:05708981
 
●特長: 
国際安全規格IEC610-1 CAT.V300V準拠。
100AまでにAC/DC電流測定が標準付属のオープンコアタイプクランプセンサで可能。
3400カウントバークグラフ付ディスプレー。
ポケットサイズで衝撃吸収用ホルスター付のヘビーデューティーデザイン。
オートパワーセーブ機能付。  

●付属品: 
単4乾電池1.5V×2、取扱説明書  
●質量(g): 
約220(電池含)  
●被測定可能導体径(mm): 
最大φ10  
●導通範囲(ブザー)(Ω): 
30±10Ω以下でブザー鳴動  
●外形寸法(mm): 
L128×W91×D27  
●交流電圧(V): 
0〜600(4レンジオート)
3.4/34/340/600 ±1.5%rdg±5dgt(50〜400Hz)  

●抵抗(Ω): 
0〜33.99M(6レンジオート)30±10Ω以下でブザー鳴動
340/3.4k/34k/340k ±1%rdg±3dgt
3.4M/34M:±5%rdg±5dgt/±15%rdg±5dgt  

●耐電圧: 
AC3700V/1分間  
●直流電流(A): 
0〜100 ±2%rdg±5dgt  
●交流電流(A): 
0〜100 ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)  
●最高使用回路電圧: 
ライン・ニュートラル間600V、対アース間300V  
●電源: 
単4乾電池R03(1.5V)×2  
●安全規格: 
IEC610101-1(JIS C 1010-1)過電圧CAT.V300V汚染度2
IEC61010-2-031 (JIS C 1010-2-031)、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-032)  

●直流電圧(V): 
0〜600(5レンジオート)
340m/3.4/34/340/600 ±1.5%rdg±4dgt  

●EMC規格: 
IEC61326-1  
●種別: 
ディジタルマルチメ−タ  
●周波数(kHz): 
電流 : 0〜10(2レンジオート) 3.4/10 ±0.1%rdg±1dgt
電圧 : 0〜300(3レンジオート) 3.4/34/300 ±0.1%rdg±1dgt  

●RED BOOKVol3ページ: 
310  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05708981

キューメイトMODEL2001 ¥12,500
¥9,980
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07011715
ソフトケース

共立電気計器

9107

1個

¥500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ソフトケース

共立電気計器

商品点数:1

¥500

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 低圧電路の電圧測定。分岐回路の電流地チェック。
機能はとても便利です。ただしコードが弱いです。以前からこれを使っていましたが、コードの被覆が破れました。修理代は結構掛かります。もう少しコード被覆の材質を改善していただきたいです。
[2008-02-19]

用途: エアハン・ポンプの電流電圧測定(定期点検)
クランプがフォーク形なので狭い所でも、電流が測りやすい。
クランプを10mmプラス20mmみたいにダブルにしてくれるといいんですけど・・・100A以内なのに、測れないときがあるので線が太い時に困ります。
電圧をはかる棒の先端をもう少し長くしてほしい。微妙に届かないときがあるので・・・。
スエダ空調 様(山口県) [2007-09-18]

用途: 電気機器メンテナンス
これひとつで、電圧.電流.周波数まで測れるので重宝してますが、クランプ部のワイヤーハーネスが、切れやすいのが弱点です。
有限会社 ビーテック 様(埼玉県) [2007-07-21]



キャンペーン一覧