投光器

投光器 タイカツ
(8件のレビュー)

安心の防雨防滴構造。ワンタッチで取外しの出来るガードネット

付属品電球 1個 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電力(W)
定格電圧(V)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05763326 TTF-200W 200 110 0.3 E26
オープン
 
 
取扱い終了
05763335 TTF-300W 300 110 0.3 E39
オープン
 
 
取扱い終了
05763344 TTF-500W 500 110 0.3 E39
オープン
 
 
取扱い終了
07087884 TTF-205W 200 110 5 E26
オープン
 
 
取扱い終了
07087893 TTF-305W 300 110 5 E39
オープン
 
 
取扱い終了
07087875 TTF-505W 500 110 5 E39
オープン
 
 
取扱い終了
10240623 TTF-310 300 - 10 E39
オープン
 
 
取扱い終了
10240632 TTF-510 500 - 10 E39
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05763326 TTF-200W 16743134 TTF-200 TTF-200 投光器 二芯 タイカツ 16743134 投光器 二芯 タイカツ 1台 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました
05763335 TTF-300W 16743143 TTF-300 TTF-300 投光器 二芯 タイカツ 16743143 投光器 二芯 タイカツ 1台 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました
05763344 TTF-500W 16743152 TTF-500 TTF-500 投光器 二芯 タイカツ 16743152 投光器 二芯 タイカツ 1台 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました
07087884 TTF-205W 16743168 TTF-205 TTF-205 投光器 二芯 タイカツ 16743168 投光器 二芯 タイカツ 1台 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました
07087893 TTF-305W 16743177 TTF-305 TTF-305 投光器 二芯 タイカツ 16743177 投光器 二芯 タイカツ 1台 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました
07087875 TTF-505W 16743186 TTF-505 TTF-505 投光器 二芯 タイカツ 16743186 投光器 二芯 タイカツ 1台 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07087893
2015-07-20
用途:
焼却炉内

ケーブル5m付きは高い位置に設置するときに延長ケーブルを使用しなくていいのが大変便利です。
ただし、取付金具の使い勝手が今一つ、すぐに外れてしまう。

対象商品:
07087884
2016-02-25
用途:
現場の照明
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

コードが短いので 使いやすい

対象商品:
05763344
2014-07-28
用途:
野外イベントでの照明器具

会社行事のビアガーデンにて使用しました。会社敷地内での開催。屋根の縁にクランプで取り付け。500Wで明るさも満足です。300Wと500Wで価格差があまりないので500Wにしました。
価格は他のネット店舗でもほぼ同じ値段なので、クーポンなど利用するとMonotaroさんのほうが安くなりそうです。

対象商品:
07087893
2013-10-02
用途:
屋外で夜に作業をする時に使用

明るさも良く夜間作業を的確にできました♪値段も安く再度、購入したいと思います。

対象商品:
05763326
2014-05-19
用途:
現場の試験室

値段が安いので特に要望することは無い。

対象商品:
07087875
2013-06-15
用途:
LEDの実験照射用

延長が必要だったが、点灯テストには問題なし

対象商品:
07087893
2014-01-21
用途:
工場内 機械整備 補助灯として
株式会社シンテック 様

なんか暗いです。もっと明るかったと思ったけど。

対象商品:
05763335
2010-04-30
用途:
作業場の照明の追加
有限会社カミムラ商会 様

この価格の安さに電球が別売りでは?と心配しましたが付いていました。
明るさは、満足しています。ケーブルも屋内配線で完全に固定するのでこの長さで十分でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
本体、替球は、集光型ですか?それとも散光型ですか?
回答:
共に散光型となっております。
対象商品:
07087893
1人が参考にしています
2011-10-31

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする