間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーガン・ノズル・エンジンクリーナー > エアーガン > エアーガン(オオサワ) > ワンダーガン

1 件中 1 - 1 件
オオサワ&カンパニー

ワンダーガン ハンドタイプ(カプラ付)

注文コード:05751121 注文コード:05751121
 
●特長: 
ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。  

●用途: 
吹き飛ばし
冷却
乾燥
回収
搬送(吸着)
排出  

●付属品: 
カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)  
●全長(mm): 
142  
●ノズルオリフィス: 
1.4mm×3穴  
●質量(g): 
260  
●最小内径(Φmm): 
11  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05751121 W301C ¥16,440
¥12,321 ¥11,705
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。