工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーガン・ノズル・エンジンクリーナー
>
エアーガン
>
エアーガン(オオサワ)
>
ワンダーガン
1 件中 1 - 1 件
オオサワ&カンパニー
ワンダーガン Bセット
●特長:
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。
W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
●ノズルオリフィス:
1.4mm×3穴
●セット内容:
本体:W301(全長142mm×最小内径φ11mm、質量260g)
先端ノズル:W3-3(内径12mm×長さ150mm)
集塵袋:W3-2(縦200mm×横370mm)
集塵袋止めバンド:W3-9 (2個)
耐油ホース W3-8(φ25×2000mm)
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
W301-B
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06182267
W301-B
¥25,000
¥18,835
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ワンダーガン Bセット
オオサワ&カンパニー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF