工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
工具セット
>
一般用シリーズ
>
M&M
1 件中 1 - 1 件
M&M
55pcs ホームセット
●セット内容:
9.5mm角ラチェットハンドル
・6.3mm角スピンナーハンドル
・9.5mm角エクステンションバー 70mm
・9.5mm角スパークプラグソケット 16、21mm
・ソケットアダプター(9.5mm→6.3mm)
・6.3mm角ソケット 4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、8、9、10、11、12mm
・9.5mm角ソケット 13、14、15、17、19mm
・ビットアダプター6.3mm角
・ドライバービット (-)4mm、(-)5.5mm、(-)7 (+)No.1、(+)No.2(2本)、(+)No.3
・ヘクスローブビット T-15、T-20、T-30
・精密ドライバー (+)No.0、(-)1.4mm、(-)1.8mm
・六角棒レンチ8本組 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm
・コンビネーションレンチ 10、13、14mm
・モンキーレンチ 150mm
・カッターナイフ
・ラジオペンチ
・ゴム脚ハンマー(小)
・金切鋸
・金切鋸 替刃(2本)
●内容量:
1セット(55点組)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
1143285
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03336697
1143285
オープン
¥3,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
55pcs ホームセット
M&M
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF