間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
M&M

77pcs 工具セット

注文コード:03336672 注文コード:03336672 注文コード:03336672
 
●セット内容: 
ラチェットハンドル 9.5mm用
・T型ドライバーハンドル 6.3mm用
・エクステンションバー 75mm
・スパークプラグ 16、21mm
・ソケットアダプター(9.5mm→6.3mm)
・9.5mm角ソケット 9、10、11、12、13、14、15、17、19mm
・6.3mm角ソケット 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm
・ゴールドドライバービット (-)4mm、(-)5mm、(-)6mm、 (+)No.1、(+)No.2(3本)、(+)No.3
・コンビネーションレンチ 8、10、11、12、13、14、15、17mm
・ミニレンチ 1/8、9/64、5/32、3/16、13/64、7/32、15/64、1/4
・六角棒レンチ8本組 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm
・ラジオペンチ 150mm
・強力ニッパー 150mm
・モンキーレンチ 150mm
・ドライバー長軸 (-)8mm×200mm
・ミニドライバー (-)3mm×50mm
・ミニドライバー (+)No.1×50mm
・電工ペンチ
・圧着端子
・自動車用テスター6V、12V、24V用
・スキマゲージ 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm
・エアーチェック自動車用
・細工用ヤスリ金属用
・ブラシ  

●RED BOOKVol3ページ: 
457  
●内容量: 
1セット(77点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03336672

1143350 オープン
¥4,470 ¥4,247
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボールグリップドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥328〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧