工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
除電器
>
シシド静電気
1 件中 1 - 1 件
シシド静電気
エアーイオナイザ
●特長:
横型で広範囲の除電ができ、卓上用およびライン用など、あらゆる用途に適しています。
放電部は容量結合方式の採用によりイオン発生量の正負のバランスが良好で、経時変化も少なく除電効果の高い装置です。また保守の容易なイオナイザです。
正負イオンのバランスには自己調整機能があります。
複数のファンモータを装備し、風量は連続可変で風向きが上下に変えられます。
●用途:
・電子デバイスの製造、組立工程
カメラ、時計、精密機械部品の製造組立工程
・食品、化粧品容器等の加工、充填工程
・紙、フィルム、シート類の巻取、断裁工程
・成型機における型離れの時の除電
・パーツフィーダー等の振動体での製品付着防止
・写真用フィルムおよび感光材のスタチックマーク防止
●仕様:
風量調整
自己調整バランス
●風量(m
3
/min):
2〜4.8
●イオンバランス:
±10V以下
●TGK品番:
413-25-11-11
●寸法(mm):
420×145×226
●質量(kg):
7
●方式:
交流式
●入力電圧(V):
AC100〜120
●騒音レベル(dB(A)):
50
●容量(VA):
45
●除電時間(秒):
1.2(測定距離300mm)
●オゾン濃度:
0.004ppm以下
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BF-4
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06398454
BF-4
¥85,000
¥85,000
¥80,750
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エアーイオナイザ
シシド静電気
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF