現場を支えるネットストア MonotaRO
和泉

エア・クラフト

エア・クラフト 和泉 エア・クラフト 和泉 エア・クラフト 和泉 エア・クラフト 和泉
 

エア・クラフト (0件の商品レビュー)

●特長: 
通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。  

●用途: 
重梱包作業に適してます。  

●幅(mm): 
1200  
●長さ(m): 
30  
●構成: 
ラミネート  
●空気粒径(mm): 
10  
●空気粒高(mm): 
4  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05836485 エアクラフト オープン
¥5,690
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
お届け地域によって、運賃をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。

梱包・物流・清掃・オフィス用品 > 梱包用品 > 緩衝材 > 巻きダンボール

商品レビューを投稿すると毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
エア・クラフトをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


「エア・クラフト」の関連検索(特集)