間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > 緩衝材 > 巻きダンボール

1 件中 1 - 1 件
和泉

エア・巻きダンボール

注文コード:05836476 注文コード:05836476 注文コード:05836476 注文コード:05836476
 
●特長: 
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。  

●用途: 
引越し作業、重梱包作業に適してます。  

●幅(mm): 
1200  
●長さ(m): 
30  
●質量(kg): 
8.4  
●構成: 
ラミネート  
●空気粒径(mm): 
10  
●空気粒高(mm): 
4  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05836476 エア巻ダン オープン
¥6,150 ¥5,843
特価
出荷目安:3日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エア・セルマット

和泉

商品点数:11

¥2,250〜

巻きダンボール

アサヒ

商品点数:1

¥3,480

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。