間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研削 > 精密グラインダー > プロクソン

1 件中 1 - 1 件
プロクソン(PROXXON)

ミニルーターセット

注文コード:05837237 注文コード:05837237 注文コード:05837237
 
●用途: 
ガラス彫刻
一般彫刻
彫金
模型工作
小径穴加工に。  

●使用時間(分): 
15  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
8000〜18000無段電子コントロール付  
●質量(g): 
250  
●電源(V): 
100 (50/60Hz)  
●セット内容: 
ルーター(28511) 1台
・ハイスビット 5種類
・ハイスカッター 2種類
・ダイアモンドビット 2種類
・軸付砥石 4種類
・切断砥石 1枚
・ワイヤーブラシセット 1セット
・コレットチャック 1、2.35、3用  

●長さ(mm): 
220  
●消費電力(W): 
35  
●太さ(Φmm): 
39  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05837237 NO.28511-S ¥27,700
¥22,429 ¥21,308
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

10028706
切断砥石

プロクソン(PROXXON)

28810

1セット(10枚入)

¥830

10028715
切断砥石

プロクソン(PROXXON)

28811

1セット(5枚入)

¥830

10028724
切断砥石

プロクソン(PROXXON)

28818

1セット(5枚入)

¥970

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パワーグリップドライバー(貫通)

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:6

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。