間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 保管用品 > スプレー・霧吹き

1 件中 1 - 1 件
フルプラ

ハンディスプレー

注文コード:05837483
 
●容量(mL): 
500  
●型式: 
ピストル型  
●色: 
グリーン  
●高さ(mm): 
211  
●材質(内容器): 
ポリエチレン  
●底径(Φmm): 
98  
●材質(スプレー部): 
ポリプロピレン  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05837483 No.517 オープン
¥474 ¥450
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

シンプルグリーン

ケーディーエス(KDS)

商品点数:6

¥348〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

絶縁キャップ

ニチフ

商品点数:60

¥275〜

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。