間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > ダイヤモンドカッター > ダイヤモンドカッター > EARTH MAN

1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

ダイヤモンドカッター16分割チップ セグメントタイプ S4-35

注文コード:05612047
 
●特長: 
強い切味  

●用途: 
コンクリート、ブロック、モルタル  

●注意: 
※必ず電動工具の回転方向にあわせて取り付けてください
※安全カバー、メガネ、マスクなど保護用具を必ずご使用ください  

●付属品: 
φ15mmリング  
●仕様: 
乾式(ドライタイプ)  
●適合: 
ディスクグラインダー
電動カッター  

●外径D(Φmm): 
105  
●穴径(H)(Φmm): 
20  
●チップ高さ(W/X)(mm): 
7.5  
●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
14500  
●ダイヤ層厚(T)(mm): 
1.8  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05612047 - オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05612047
-
06743247
-
PROZONE
ダイヤモンドカッターセグメントタイプ 105
1枚 ¥1,360 メーカー品番のため

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。