間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
EARTH MAN

グルースティック

注文コード:03333032 注文コード:03333041
 
●特長: 
グルーガン用の交換スティックです。  

●寸法(mm): 
7.5Φ×100  
●溶解温度(℃): 
85±2  
●RED BOOKVol3ページ: 
382  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
本数

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03333032

11-62170 1パック(20本入) 透明 オープン
¥200 ¥190
特価
出荷目安:1日

03333041

1162126 1パック(430g入) 約95〜100本
¥1,043 ¥991
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

03333023
交流AC100Vグルーガン

EARTH MAN

1162150

1台

¥750

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホットメルトスティック

ヘンケル

商品点数:2

¥2,800

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥78〜

サインペン

ぺんてる

商品点数:3

¥67

インクタンク BCI-7e

Canon

商品点数:8

¥1,000〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧