間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式ドリルドライバ > EARTH MAN

1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

10pcs コードレスドリルドライバー

注文コード:03374156
 
●特長: 
コンパクトサイズで気軽に簡単作業。
10pcs 2.4V。
3時間充電。
6段階トルク切替式(クラッチ機構付)
下穴木工用ドリル刃。
先端ビット(ホルダー付)
誤作動防止ロックスイッチ。
正逆両用(スイッチ切替)  

●付属品: 
ホルダー付50mmビット(+ビットNo.1×50mm/+ビットNo.2×50mm/−ビット6mm×50mm)
六角レンチ(3mm/4mm/5mm)
下穴ドリル刃(2.5mm/3mm※六角6.35mm軸)
充電アダプター  

●色: 
グレー  
●質量(g): 
360(本体)  
●本体寸法(mm): 
220×200  
●内容量: 
1セット(10点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03374156 C-20 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。