間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 締付・穴あけ > 卓上ボール盤 > EARTH MAN

1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

強力型カバー付 卓上ボール盤5段変速

注文コード:03374691 注文コード:03374691 注文コード:03374691
 
●特長: 
安全性のあるスイッチキー採用。
作業に便利なバイス付。
目に安全な飛散防止カバー付。  

●注意: 
※組み立が必要です。  

●仕様: 
13mm用チャック。
角度調整テーブル。
深さ調整ゲージ付。
サーモスタット付。  

●出力(W): 
200  
●電圧(50/60Hz)(V): 
100  
●質量(kg): 
29  
●電流(A): 
3.0/2.6  
●消費電力(W): 
300  
●コード長さ(m): 
1.8  
●テーブル寸法(mm): 
200×200  
●穴あけ能力(mm) 鉄工: 
13  
●穴あけ能力(mm) 木工: 
24  
●チャック(mm): 
13  
●ベース寸法(mm): 
345×210  
●縦×横×奥行D(mm): 
720×240×480  
●ストローク上下(mm): 
60  
●回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]): 
2480・1670・1130・730・460/3050・2050・1390・900・570  
●チャック〜テーブル最大寸法(mm): 
約240  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03374691 DP-300 オープン
¥17,400 ¥16,530
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

面取りカッターT型(穴開タイプ)STシャンク

岡崎精工

商品点数:10

¥1,140〜

面取りカッターU型(1枚刃)STシャンク

岡崎精工

商品点数:7

¥2,940〜

06806721
DP-300用 ハンドル部分のイタバネ

EARTH MAN

DP-300用 イタバネ

1個

¥540

07019065
DP-300用Vベルト

EARTH MAN

-

1本

¥640

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: アルミ板の穴加工(ケ-ス加工)
粗悪品です。全体的に作りが悪い。1.完全にベルトが張られず抜けてしまう。2.プ−リ−固定用のネジが容易に抜けてしまう。3.台座が固定できない。など多数。電源スイッチは正面よりも側面の方が使いやすい。今回購入したボ−ル盤が工作機器として初めてなので、ハッキリ言えないが品質的には良くない。
株式会社リバーピア 様(埼玉県) [2007-05-28]

用途: 加工
小さい物にドリルで穴をあけようとしてもきれいに開けられなかったり、樹脂は難しかったりするので購入しました。ちょっとした穴あけには重宝してます。
[2006-08-01]