間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾湿両用

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 洗車・清掃関連 > 清掃用品 > 掃除機

1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

乾湿両用 コード巻取り式バキューム&ブロワ 粉塵フィルター付

注文コード:03346472 注文コード:03346472 注文コード:03346472
 
●特長: 
砂、水、ゴミ、汚れを選ばずお掃除ラクラク
木くず・紙くず・落ち葉などを吹き飛ばすブロワ。
ブロワ吐出口にホースを差し込むと送風する親切設計。
コード巻取り式。  

●注意: 
※保証期間は半年です。
※警告:引火性のものや、消火が完全でなく熱をもった燃えかすやタバコの吸い殻、また刃物(カミソリの刃、カッターの刃など)や針のような鋭利なものは危険ですので吸わないでください。
※警告:本品は防塵フィルターを使用しておりますが多量の粉塵を吸引(粉塵のみを一度に吸引)等、過酷な使用、業務用には適しません。フィルターがすぐに目詰まりを起こして吸引力が極端に落ちます。ある程度取り除いて残った粉塵を吸うのに適したものです。
※注意:粉塵フィルターを装着せずに粉塵(セメント粉、メリケン粉、チョークの粉、コピーのトナー等)を吸引しないでください
※注意:洗剤やそれらを含む水、泡等は吸わないでください。すった時はすぐに捨て、水で洗って下さい。排気口から泡等が吹き出す恐れがあります。洗った後、必ず乾燥させてから再使用してください。また、油、油分を含んだゴミは吸わないでください.  

●付属品: 
粉塵フィルター
ブラシ
ツル口
ウェットノズル
ラバー付フィルター
延長パイプ
ホース
ドライノズル※お届け時には付属品は本体の中に入っております。  

●仕様: 
整流子電動機  
●電源(V): 
100  
●タンク容量(L): 
約14  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約370×370×510  
●コード長さ(m): 
約3.7  
●定格消費電力(W): 
1050  
●本体質量(kg): 
約7.1  
●吸込仕事率(W): 
220  
●ホース長さ(m): 
2.3  
●騒音値(dB): 
約74  
●定格時間(分): 
約30  
●電源周波数(Hz): 
50/60  
●連続使用可能時間: 
30分  
●材質(タンク): 
ステンレス製  
●ブロワ最大風量(m3/min): 
約1.85  
●吸水量(L): 
約8  
●RED BOOKVol3ページ: 
632  
●RED BOOKVol4ページ: 
811  
●総合カタログVol13ページ: 
169  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
49  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03346472 VC-400 オープン
¥15,800 ¥15,010
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05287764
粉塵フィルター

EARTH MAN

No.36

1個

¥1,622

05841735
VC用 ドライノズル

EARTH MAN

-

1個

¥1,087

05841753
VC用 ブラシ

EARTH MAN

No.25

1個

¥428

08560097
VC-400用ハンドル

EARTH MAN

-

1個

¥1,000

もっと見る
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ヨット三ツ手チリトリ

ヨット

商品点数:1

¥700

シール

昌弘機工

商品点数:2

¥1,920〜

乾湿両用 バキューム&ブロワ

MonotaRO

商品点数:1

¥8,800

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

セイニチ

商品点数:13

¥413〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所の掃除に使っています。
紙パック式の掃除機に比べて吸引力と容量に大変満足しています。
付属のノズルも種類が多く、用途に合わせて使用する事が出来て助かります。
改善点をあえて挙げるとすれば、コードの長さをもう少し長くして欲しいです。工場などの広いスペースでの使用は延長コードが無いと使いづらいです。
[2007-12-19]

満足度:
用途: 家庭内で犬の毛の掃除
吸引力が魅力で購入するも、吸引力の割りに蛇腹ホース内に詰まり易く吸引力が弱くなる。
蛇腹ホースの両端が外れると詰まったものが取れやすいと思う。
ヤマシタ企画 様(愛知県) [2007-11-19]
MonotaRO MonotaROからの回答:
レビューへの書き込みをしていただき、ありがとうございました。
お客様の貴重なご意見をこの商品を製造しているメーカーへお送りします。
ありがとうございました。