間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > アサヒボンド

1 件中 1 - 1 件
アサヒボンド

アサヒボンド BE2 (一般用)

注文コード:05852585
 
●特長: 
コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!
「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす計量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。  

●用途: 
厚付け自在:厚付けができ、何回も塗り継ぐ必要がないので、作業性が大幅に向上します。
優れた施工性:垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成型補修も簡単、スピーディー<br>強力な接着力:コンクリート、モルタル、鋼材に協力に接着。剥がれのない確実な下地補修を可能にします。
収縮ナシ:材料自身の硬化収縮がほとんどなく、コンクリートとの肌分れを起こしません。
鉄筋保護:透水性がないので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。
安定品質:既調合なので品質にバラツキがありません。  

●主剤(kg): 
4  
●硬化剤(kg): 
2  
●内容量: 
1セット(6kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05852585 BE2-SET ¥19,800
¥10,780 ¥10,241
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。