間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 環境測定器/温湿度、水質等 > 多機能環境測定機

1 件中 1 - 1 件
カスタム

多機能環境測定機

注文コード:05870514 注文コード:05870514 注文コード:05870514
 
●特長: 
一台で風速温度計、温湿度計、照度計、K熱電対温度計(センサー別売)の4機能を装備した多機能テスター。
小型、軽量で携帯に便利。
湿度と温度、または風速と温度を同時に表示。
照度計機能においてゼロ調整ボタンで便利にオフセット調整が可能。  

●付属品: 
取扱説明書  
●測定精度: 
(K熱電対温度計)±(1%rdg+1℃)
(温湿度計/湿度)≧70%RH±(4%rdg+1.2%RH)/<70%RH±(4%RF)
(温湿度計/温度)±1.2℃
(照度計)±(5%rdg+1dgt)
(風速温度計)≦20%m/s:±3%F.S/≧20%m/s:±4%F.S
(風速温度計)±1.2℃  

●分解能: 
(K熱電対温度計)0.1℃
(温湿度計/湿度)0.1%RH、0.1℃
(照度計)1Lux、1Ft-cd  

●レンジ: 
(K熱電対温度計)-100℃〜1300℃
(温湿度計/湿度)10〜95%
(温湿度計/温度)0〜50℃
(照度計)0〜20000Lux(分解能1Lux)/0-2000FC(分解能1Ft-cd)
(風速温度計)0.4〜30.0m/s(分解能0.1m/s)
(風速温度計)1.4〜108.0km/h(分解能0.1km/h)
(風速温度計)0.9〜67.0mile/h(分解能0.1mile/h)
(風速温度計)0.8〜58.3knots(分解能0.1knots)
(風速温度計)80〜5910ft/min(分解能1ft/min)
(風速温度計)0〜50℃(分解能0.1℃)  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05870514 AHLT-100 ¥29,800
¥26,820 ¥25,479
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05872124
K熱電対温度センサプローブ

カスタム

LK-300

1個

¥6,210

05872133
K熱電対温度センサプローブ

カスタム

LK-300A

1個

¥8,010

05872142
K熱電対温度センサプローブ

カスタム

LK-500

1個

¥17,100

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。