間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 検査剤/探傷剤 > 青葉化学工業

1 件中 1 - 1 件
青葉化学工業

アオバカラー R 洗浄液

注文コード:06180377

¥275
 
●特長: 
低毒性で「有機溶剤中毒予防規則」に、該当する溶材を使用しておりません。  

●用途: 
洗浄力と乾燥性がすぐれており検査物表面の汚れ、ほこり、油脂などの除去に使用します。
検査物を浸透液処理終了後の余分な浸透液の除去に使用します。
金属部品の脱脂洗浄などにも使用されます。  

●成分: 
脂肪族炭化水素  
●容器仕様: 
スプレー  
●種別: 
洗浄液  
●使用ガス: 
LPガス  
●分類等級: 
第1石油類 危険等級U  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
210ml  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06180377 - ¥1,200
¥520 ¥494
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アオバカラー D 現像液

青葉化学工業

商品点数:1

¥740

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥600〜

アオバカラー P 浸透液

青葉化学工業

商品点数:1

¥785

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 製品の脱脂用として。
細々した扱いにくい製品に便利で使用勝手がよい。シール剥がしにも最適。使用目的に際し、適度に効果を発揮してくれる。
株式会社富山 様(東京都) [2006-03-01]