間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
青葉化学工業

ニュータップオイルスプレー

注文コード:05871844 注文コード:05871844

¥368
 
●特長: 
不活性型ですので、あらゆる金属加工ですぐれた効果を得ることができます。
有害物は含有しておりませんので、安心して使用出来ます。
潤滑性に優れ加工能率の向上。
切削後の精度が向上し良好な切削面が得られます。  

●注意: 
アオバニュータップオイルスプレーの取扱いには十分注意してください。
万一、目に入った場合には、水道水にて、よく洗浄してください。異常が有るようであれば医師の診断を受けてください。  

●仕様: 
ノヅル付  
●容器仕様: 
スプレー  
●使用方法: 
切削するところに少量をスプレーしてください。  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
252ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
361  
●総合カタログVol13ページ: 
078  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05871844

- ¥900
¥630 ¥599
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥45〜

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥400〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧