間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
司化成

ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン

注文コード:08236471 注文コード:08236487
 
●特長: 
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。  

●厚さ(μm): 
18  
●種別: 
フィルム  
●材質: 
ポリエチレン  
●色: 
透明  
●紙管内径(mm): 
76  
●粘着性: 
片面粘着  
●RED BOOKVol3ページ: 
789  
●総合カタログVol13ページ: 
205  
●内容量: 
1箱(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

幅(mm)
長さ(m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08236471

500W×300M 500 300 オープン
¥4,680
欠品中

08236487

300W×500M 300 500 オープン
¥4,680
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

サランラップ

旭化成

商品点数:8

¥169〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

エア・セルマット

和泉

商品点数:11

¥2,250〜

ゴム背抜き手袋

MonotaRO

商品点数:6

¥148

引掛スパナ

旭金属工業(旧新日本ツール)

商品点数:19

¥455〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 機械の梱包及び養生
厚さ、伸縮が良い。厚さが比較対象の為、もう少し厚みがあらば良い。
株式会社松本工業製作所 様(愛知県) [2007-07-04]



キャンペーン一覧