こんなお得な商品も!

溶接面
モノタロウ
¥699
税込¥769
(44)
紙を何層にも張り合わせたファイバー製。ファイバーを圧縮パルプで硬く製作しているため耐久性が高い。
種類溶接面(手持ち式)
仕様JIS規格外
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色赤
質量(g)300
タイプファイバー製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
内容量1台
注意
※ガラスはついておりません。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 普通の溶接面よりデカイでしょうか?
一般てきなホームセンターにあるようなサイズです。
- 回答:
- 大きさは、寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 310×240×120となります。弊社取扱い溶接面では一般的な大きさとなります。
- 対象商品:
- 06123126
2013-04-02