間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
理研化学

防災面(直接装着用)

注文コード:06123092 注文コード:06123092
MonotaRO
防災面

¥1,140
 
●特長: 
最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ)  

●仕様: 
JIS規格外  
●色: 
透明  
●レンズ: 
アクリル  
●標準質量(g): 
210  
●寸法(横×縦×厚さ)(mm): 
250×215×2  
●RED BOOKVol3ページ: 
565  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06123092

201Mソフト オープン
¥1,860 ¥1,767
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防災面

MonotaRO

商品点数:1

¥1,140

フィラーゲージ (シムテープ)

ASAHI GAUGE

商品点数:18

¥691〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 工場での刻み作業 静岡で工務店の経営をしています建て舞前の材料刻みは今主流のプレカットはきらいで手作業で行っています その際の埃の防御に使用しています
自分の息でシールドが曇ってしまうのは何とかならないでしょうか。 内側のメンに何か保護材を塗ったらどうでしょう。 私は眼鏡用曇り止めを時々塗っています。
有限会社まこと工務店 様(静岡県) [2007-05-29]



キャンペーン一覧