間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
理研化学

防災面(直接装着用)

注文コード:06123074 注文コード:06123074

¥1,890
 
●特長: 
ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)  

●仕様: 
JIS規格外  
●色: 
本体:G2/前面:No10  
●寸法(横×縦×厚さ)(mm): 
295×215×2(前面190×100×2)  
●レンズ: 
アクリル  
●標準質量(g): 
310  
●RED BOOKVol3ページ: 
565  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06123074

203Wソフト オープン
¥3,250 ¥3,088
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08743104
203W用 交換プレート(小・#10)

理研化学

203用前面プレート#10

1枚

¥2,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧