間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ダンロップ

天然ゴム手袋 中厚手

注文コード:06563067,06563076 注文コード:06563067 注文コード:06563076
 
●特長: 
ひっかき、引き裂き、熱にも強い!
しなやかな中厚手タイプ。ソフトな裏毛つき。
純度の高い天然ゴム製で、やわらかで手になじみ、使いやすい中厚手タイプです。
裏毛を付け、ぬぎはめしやすくしています。
真冬の寒さでもかたくなりません。
独自の滑り止め模様を加工。  

●全長(cm): 
30  
●厚さ(mm): 
0.5  
●材質(裏): 
綿(植毛)  
●色: 
グリーン  
●材質(表): 
天然ゴム  
●RED BOOKVol3ページ: 
548  
●総合カタログVol13ページ: 
126  
●内容量: 
1双  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
サイズ
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06563067

SP-6 7.8 20 M オープン
¥98 ¥93
特価
出荷目安:1日

06563076

SP-6 8.6 20.8 L オープン
¥98 ¥93
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

天然ゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: トイレ掃除や水回り
サイズをもう少し大きい物を作って欲しい
株式会社AUTRAD 様(神奈川県) [2008-04-02]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございます。
この商品はメーカーにてM・Lサイズのみの生産となっておりまして、ご希望に添える大きいものがなく、申し訳ありません。
別メーカーの商品ですが、下記ですと手のひら周りと全長が若干大きめになっております。宜しければ一度お試しください。
http://www.monotaro.com/p/0769/8013/

宜しくお願い致します。



キャンペーン一覧