間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > 天然ゴム手袋 > 厚手タイプ

2 件中 1 - 2 件
ダンロップ

ワークハンズ 天然ゴム作業用半長(裏メリヤス付)

注文コード:06127012,06127021 注文コード:06127012
 
●特長: 
綿メリヤス手袋にゴムをコートした丈夫な手袋です。また、表面にスベリ止めを付けています。
少し長めの半長タイプです。
表面をコートしている天然ゴムは、柔らかく丈夫な素材です。
抗菌加工を施しています。
環境ホルモンのひとつと言われているフタル酸エステル類やノニルフェノールを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。  

●用途: 
清掃作業、建築・土木作業、運送・倉庫作業、造船・鉄鋼作業、農林業・園芸作業  

●全長(cm): 
30.0  
●材質(裏): 
綿(メリヤス)  
●材質(表): 
天然ゴム  
●RED BOOKVol3ページ: 
549  
●RED BOOKVol4ページ: 
683  
●総合カタログVol13ページ: 
127  
●内容量: 
1双  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06127012 N-312 L 8.2 23 オープン
¥420 ¥399
特価
出荷目安:1日
06127021 N-312 LL 8.9 24.8 オープン
¥420 ¥399
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

滑り止め手袋

MonotaRO

商品点数:2

¥65〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

商品点数:5

¥288〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。