間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > 表面仕上剤 > ローバル > エポローバル

3 件中 1 - 3 件
ローバル

エポローバルER

注文コード:06162274,06162283,06162301
 
●用途: 
亜鉛めっきの補修に。
普通の鉄材のさび止めに。
古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。  

●成分: 
96%亜鉛含有  
●色: 
グレー  
●膜厚(μm): 
80  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
危険物の含有量
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06162274 - 1缶(1kg) 1kg ¥3,150
¥2,736 ¥2,599
特価
出荷目安:1日
返品不可
06162283 - 1缶(5kg) 5kg ¥13,860
¥12,650 ¥12,018
特価
出荷目安:1日
返品不可
06162301 - 1缶(25kg) 25kg ¥60,000
¥47,863 ¥45,470
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ローバルシルバーRS

ローバル

商品点数:3

¥1,619〜

ローバルα

ローバル

商品点数:3

¥1,781〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: グレーチング補修箇所
グレー色が使用感にマッチングしている。
マイスター"なおし屋" 様(山口県) [2008-11-04]