間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ノーブランド

突合せ溶接継手 (ステンレス) 90゜ロングエルボ

注文コード:06164426,06164487,06164496 注文コード:06164426,06164487,06164496
 
●スケジュール: 
10  
●材質: 
SUS304  
●RED BOOKVol3ページ: 
867  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法F(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06164426

SUS304 10S 25A 38.1 1 25 オープン
¥1,600 ¥1,520
特価
出荷目安:5日

06164487

SUS304 10S 100A 152.4 4 100 オープン
¥10,900 ¥10,355
特価
出荷目安:5日

06164496

SUS304 10S 125A 190.5 5 125 オープン
¥19,800 ¥18,810
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧