間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ

注文コード:06164803 注文コード:06164803
 
●寸法C(mm): 
57.2  
●呼び径B1×B2(inch): 
1-1/2×1  
●材質: 
SUS304  
●寸法M(mm): 
57.2  
●呼び径B1×B2(mm): 
40×25  
●スケジュール: 
10  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06164803

SUS304 10S 40×25 ¥5,700
¥3,230 ¥3,069
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧