間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
スガツネ(LAMP)

ステンレスハンドル

注文コード:06331902 注文コード:06331902 注文コード:06331963,06331972 注文コード:06331963,06331972 注文コード:06331963,06331972
 
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
材質/仕上
寸法H(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06331963

A-H・42・B-6 320 250 238 @ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/バフ研磨
A化粧座金:黄銅/クロームめっき
Bスプリングワッシャ:ステンレス鋼
C六角ナット:ステンレス鋼
¥1,150
¥1,150 ¥1,093
特価
出荷目安:5日
返品不可

06331972

A-H・42・B-7 365 300 288 @ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/バフ研磨
A化粧座金:黄銅/クロームめっき
Bスプリングワッシャ:ステンレス鋼
C六角ナット:ステンレス鋼
¥1,230
¥1,230 ¥1,169
特価
出荷目安:5日
返品不可

06331902

A-H・42・C-7 300 300 288 ステンレス鋼(SUS304)/バフ研磨 50 ¥1,070
¥1,070 ¥1,017
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧