工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜
>
鍵/掛け金/マグネット
3 件中 1 - 3 件
スガツネ(LAMP)
B-BS型ステンレス 丸落し
●寸法H(mm):
16.5
●寸法B(mm):
27
●寸法L2(mm):
36
●寸法P1(mm):
16
●寸法P2(mm):
15
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
B-BS90
B-BS150
B-BS240
質量(g)
選択解除
85
125
190
材質/仕上
寸法L1(mm)
選択解除
90
150
240
寸法D(mm)
選択解除
24
30
寸法P3(mm)
選択解除
14.5
18.5
25
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06331604
B-BS90
85
@本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
A受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
B落し棒:黄銅/ニッケル鍍金
Cつまみ:黄銅/ニッケル鍍金
D受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
90
24
14.5
¥960
¥912
¥866
06331613
B-BS150
125
本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
落し棒:黄銅/ニッケル鍍金
つまみ:黄銅/ニッケル鍍金
受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
150
24
25
¥1,100
¥1,045
¥993
06331622
B-BS240
190
@本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
A受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
B落し棒:黄銅/ニッケル鍍金
Cつまみ:黄銅/ニッケル鍍金
D受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
240
30
18.5
¥1,700
¥1,615
¥1,534
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
B-BS型ステンレス 丸落し
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF