工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
丁番・ヒンジ・ステー
>
スライド/ステ-
>
スガツネ
4 件中 1 - 4 件
スガツネ(LAMP)
フラップステー
●特長:
主要部材はステンレス鋼(SUS304)ですので 耐食性 耐薬品性に優れています。
閉扉時 可動ステ-端末部はステ-本体内に収まりますのでキャビネット内部が有効につかえます。
垂直方向での許容荷重:15kg/1本使いの場合
●材質/仕上:
@本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
Aステ-:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
B上ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
C下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
Dローター:ステンレス鋼(SUS304)
Eリベット:ステンレス鋼(SUS304)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
F-L・195A
F-L・195B
F-L・270A
F-L・270B
寸法A(mm)
選択解除
133
170
寸法B(mm)
選択解除
62
100
寸法L2(mm)
選択解除
121
158
適合扉高さ(mm)
選択解除
250〜350mm
320〜500mm
寸法L3(mm)
選択解除
129
166
寸法L1(mm)
選択解除
148
185
寸法C(mm)
選択解除
195
270
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06331717
F-L・195A
133
62
121
250〜350mm
129
148
195
¥2,800
¥2,660
¥2,527
06331735
F-L・195B
133
62
121
250〜350mm
129
148
195
¥2,800
¥2,660
¥2,527
06331726
F-L・270A
170
100
158
320〜500mm
166
185
270
¥3,100
¥2,945
¥2,798
06331744
F-L・270B
170
100
158
320〜500mm
166
185
270
¥3,100
¥2,945
¥2,798
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フラップステー
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF