間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 鍵/掛け金/マグネット

2 件中 1 - 2 件
スガツネ(LAMP)

吸着力UPタイプ マグネットキャッチ

注文コード:06331692 注文コード:06331701,06331692 注文コード:06331701
 
●特長: 
ネオジウム磁石を使用しておりますので 小型 省スペースで 高い吸着力が得られます。  

●質量(g): 
9  
●吸着力: 
4.5kg  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
材質/仕上

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06331701 FP-5S-BL(黒) @ABS/ブラック
A鋼(ヨーク)/有色クロメート処理
B磁石(ネオジウム)
¥280
¥266 ¥253
特価
出荷目安:6日
返品不可
06331692 FP-5S-WT(白) @ABS/ホワイト
A鋼(ヨーク)/有色クロメート処理
B磁石(ネオジウム)
¥280
¥266 ¥253
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。