間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 鍵/掛け金/マグネット

1 件中 1 - 1 件
スガツネ(LAMP)

超強力三方向キャッチボルト(平面型)

注文コード:06331674 注文コード:06331674 注文コード:06331674 注文コード:06331674 注文コード:06331674
 
●特長: 
超強力なキャッチホールドにより過酷な条件下でも高い信頼性を維持します。
ユニークなデッドボルト機構により 三方向からの揺れをしっかりと押えるため 耐震性が抜群です。
レバーによるワンタッチアクションでパネルが引き込まれ しっかりと結合されます。
南京錠取り付け穴仕様です。
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。  

●仕様: 
南京錠取り付け穴付  
●質量(g): 
128  
●材質: 
ステンレス鋼(SUS304)  
●定格荷重(N): 
@5580N A8820N B5580N  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06331674 88-1068SS ¥9,000
¥8,550 ¥8,123
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。