工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜
>
鍵/掛け金/マグネット
1 件中 1 - 1 件
スガツネ(LAMP)
超強力三方向キャッチボルト(平面型)
●特長:
超強力なキャッチホールドにより過酷な条件下でも高い信頼性を維持します。
ユニークなデッドボルト機構により 三方向からの揺れをしっかりと押えるため 耐震性が抜群です。
レバーによるワンタッチアクションでパネルが引き込まれ しっかりと結合されます。
不意の解除を防ぐセーフティロック付仕様です。
セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解錠できます。
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
●仕様:
セーフティーロック付
●質量(g):
137
●材質:
ステンレス鋼(SUS304)
●定格荷重(N):
@5580N A8820N B5580N
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
89-1069SS
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06331683
89-1069SS
¥9,500
¥9,025
¥8,574
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
超強力三方向キャッチボルト(平面型)
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF