工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜
>
鍵/掛け金/マグネット
1 件中 1 - 1 件
スガツネ(LAMP)
ナックルロック
●特長:
自動販売機・パーキングメーター・ゲーム機・コインロッカー等多目的なロックとして適しています。
キーの抜け箇所角度(右90度回転1箇所抜け)は、キーをつまみとして使用可。
●付属品:
キー2本付
●質量(g):
55
●材質/仕上:
@本体:黄銅/クローム鍍金仕上げ
Aキー:鋼/ニッケル鍍金仕上げ
Bロックプレート:鋼/有色クロメート処理
C六角ナット:鋼/有色クロメート処理
D六角ナット:鋼/有色クロメート処理
●取付座板厚(mm):
10以下
●シリンダー径(Φmm):
19(15.8mm幅カット)
●キー抜け個所角度:
右90度回転1箇所抜け
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NAL
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06172214
NAL
¥1,300
¥1,235
¥1,173
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ナックルロック
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF