工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接棒・溶接ワイヤー
>
銅ロウ・ガス溶接棒
>
黄銅ろう棒
3 件中 1 - 3 件
ニッコー熔材工業
銅及び銅合金用ガス溶接棒
●特長:
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
●棒長(mm):
1000
●使用温度範囲(℃):
約900〜950
●内容量:
1パック(5kg入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
日亜トービン
棒径(Φmm)
選択解除
2
2.6
3
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06180885
日亜トービン
2
オープン
¥22,052
¥20,949
06180894
日亜トービン
2.6
オープン
¥17,863
¥16,970
06180903
日亜トービン
3
オープン
¥18,206
¥17,296
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ストレートドリル
YG-1
商品点数:100
¥1,080〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
銅及び銅合金用ガス溶接棒
ニッコー熔材工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF