間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
日立ライティング

一般照明用電球<ソフトシリカ>15%省電力形

注文コード:02443987,02443996,02444005 注文コード:02444005
 
●特長: 
バルブ内面にシリカ粉を塗布してまぶしさを柔らげたソフトなあかりです。
100V(15%省電力設計)
明るさは従来とまったく変わらない電球ができました。  

●用途: 
商店、一般住宅  

●種類: 
シリカ電球  
●全長(mm): 
110  
●口金: 
E26  
●外径(Φmm): 
60  
●定格寿命(時間): 
1000  
●ガラス仕上: 
ホワイト  
●RED BOOKVol3ページ: 
1185  
●総合カタログVol13ページ: 
306  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

種別
定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02443987

LW100V34W 40W省電力形 34 485 ¥170
¥72 ¥68
特価
出荷目安:1日
返品不可

02443996

LW100V51W 60W省電力形 51 810 ¥170
¥72 ¥68
特価
出荷目安:1日
返品不可

02444005

LW100V85W 100W省電力形 85 1520 ¥200
¥85 ¥81
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥245

純綿軍手(サイズ軍手)

MonotaRO

商品点数:4

¥45〜

エルパボール

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥498

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場内電灯 スタンドの明かり
使用の不満ではありません、納品時箱内のこと 無造作にただ入ってるだけでプチプチ梱包など一切ないのです。一個粉々に割れていました。81円の商品ですけどもう少し梱包に注意してもらいたい。
有限会社内田プレス型製作所 様(東京都) [2007-12-27]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。
今後は、商品に応じた梱包形態に注意を払って参ります。

用途: 屋内証明用。
兎に角、価格面でのパフォーマンスが素晴らしい!
溝口工業 様(千葉県) [2007-05-21]

用途: 現場作業で床下にもぐり点検を行うときに使用します。
必ず使うもの(消耗品)なので継続的に掲載して欲しい。箱売りだと助かる。1セット30個入りなど・・・。
他の電球と比べ値段が安いだけですぐ球が切れるということがないことが利点。
中村化学工業株式会社 様(東京都) [2006-03-18]



キャンペーン一覧