間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ベアリング/リングボール > ロッドエンド/リングボール/エルボール/ピロボール > 直角型

14 件中 1 - 14 件
THK

リンクボール RBL形(右ねじタイプ)

注文コード:06336023,06336032,06336041,06336057,06336066,06336075,06336084,06336093,06336102,06336111,06336127,06336136,06336145,06336154 注文コード:06336023,06336032,06336041,06336057,06336066,06336075,06336084,06336093,06336102,06336111,06336127,06336136,06336145,06336154
 
●特長: 
鋼球とおねじを特殊溶接したボール付シャンクと直角にホルダーが形成されています。  

●材質: 
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軸受用鋼球硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム  

●タイプ: 
右ねじタイプ  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法S(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D2(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06336023 RBL 5 D M5×0.8 24 35 27 16 ¥650
¥502 ¥477
特価
出荷目安:1日
06336032 RBL 6 D M6×1 37 40 30 19 ¥660
¥510 ¥485
特価
出荷目安:1日
06336041 RBL 8 D M8×1.25 67 48 36 23 ¥740
¥570 ¥542
特価
出荷目安:1日
06336057 RBL10D M10×1.25 110 57 43 27 ¥840
¥646 ¥614
特価
出荷目安:1日
06336066 RBL 10B D M10×1.5 113 57 43 27 ¥840
¥646 ¥614
特価
出荷目安:1日
06336075 RBL12D M12×1.25 165 66 50 31 ¥1,100
¥859 ¥816
特価
出荷目安:1日
06336084 RBL 12B D M12×1.75 170 66 50 31 ¥1,100
¥859 ¥816
特価
出荷目安:1日
06336093 RBL14D M14×1.5 75 57 35 ¥1,300
¥995 ¥945
特価
出荷目安:5日
06336102 RBL14BD M14×2 75 57 35 ¥1,300
¥995 ¥945
特価
出荷目安:5日
06336111 RBL16D M16×1.5 84 64 39 ¥1,500
¥1,139 ¥1,082
特価
出荷目安:5日
06336127 RBL16BD M16×2 84 64 39 ¥1,500
¥1,139 ¥1,082
特価
出荷目安:5日
06336136 RBL18D M18×1.5 93 71 44 ¥1,900
¥1,437 ¥1,365
特価
出荷目安:5日
06336145 RBL20D M20×1.5 99 77 44 ¥2,100
¥1,649 ¥1,567
特価
出荷目安:5日
06336154 RBL22D M22×1.5 109 84 50 ¥2,700
¥2,083 ¥1,979
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。