間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ギヤ > 協育歯車 > 平歯車 > モジュール1.5

4 件中 1 - 4 件
協育歯車

平歯車

注文コード:06329617,06329626,06329644,06329653 注文コード:06329617,06329626,06329644,06329653
 
●全長(mm): 
90  
●歯幅(mm): 
18  
●形: 
L2  
●モジュール: 
1.5  
●ハブ長さLh(mm): 
24  
●ハブ長さR(mm): 
48  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
歯数
質量(g)
ピッチ円直径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
歯先円直径(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06329617 S1.5S 8L-1816F 8 133.3 12 15.96 15.96 ¥1,380
¥1,242 ¥1,180
特価
出荷目安:5日
返品不可
06329626 S1.5S 9L-1817F 9 160.6 13.5 17.48 17.48 ¥1,430
¥1,287 ¥1,223
特価
出荷目安:5日
返品不可
06329644 S1.5S 10L-1819F 10 190.5 15 19 19 ¥1,510
¥1,359 ¥1,291
特価
出荷目安:5日
返品不可
06329653 S1.5S 11L-1820F 11 222.9 16.5 20.52 20.52 ¥1,590
¥1,431 ¥1,359
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。