間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ギヤ > 協育歯車 > 平歯車 > モジュール2

4 件中 1 - 4 件
協育歯車

平歯車

注文コード:06330344,06330353,06330371,06330387 注文コード:06330344,06330353,06330371,06330387
 
●全長(mm): 
118  
●歯幅(mm): 
22  
●形: 
L2  
●モジュール: 
2  
●ハブ長さLh(mm): 
32  
●ハブ長さR(mm): 
64  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
歯数
質量(g)
ピッチ円直径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
歯先円直径(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06330344 S2S 8L-2221F 8 312 16 21.28 21.28 ¥1,530
¥1,377
出荷目安:5日
返品不可
06330353 S2S 9L-2223F 9 375.6 18 23.3 23.3 ¥1,680
¥1,512
出荷目安:5日
返品不可
06330371 S2S 10L-2225F 10 445.4 20 25.33 25.33 ¥1,760
¥1,584
出荷目安:5日
返品不可
06330387 S2S 11L-2227F 11 520.9 22 27.35 27.35 ¥1,900
¥1,710
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。