間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ギヤ > 協育歯車 > 平歯車 > モジュール1.5

2 件中 1 - 2 件
協育歯車

平歯車

注文コード:06329601,06329635 注文コード:06329601,06329635
 
●全長(mm): 
90  
●歯幅(mm): 
18  
●形: 
L1  
●モジュール: 
1.5  
●ハブ長さLh(mm): 
24  
●ハブ長さR(mm): 
48  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
歯数
質量(g)
ピッチ円直径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
歯先円直径(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06329601 S1.5S 8L-1809 8 56.2 12 9 15.96 ¥1,840
¥1,656 ¥1,573
特価
出荷目安:5日
返品不可
06329635 S1.5S 10L-1812 10 94.1 15 12 19 ¥2,070
¥1,863 ¥1,770
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 配管送り出し工具の試作
精度が高く助かりました
[2008-06-17]