工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ギヤ
>
協育歯車
>
平歯車
>
モジュール2
2 件中 1 - 2 件
協育歯車
平歯車
●全長(mm):
118
●歯幅(mm):
22
●形:
L1
●モジュール:
2
●ハブ長さLh(mm):
32
●ハブ長さR(mm):
64
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S2S 8L-2212
S2S 10L-2216
歯数
選択解除
8
10
質量(g)
選択解除
129.2
217.2
ピッチ円直径(Φmm)
選択解除
16
20
ハブ外径(Φmm)
選択解除
12
16
歯先円直径(mm)
選択解除
21.28
25.33
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06330335
S2S 8L-2212
8
129.2
16
12
21.28
¥2,150
¥1,935
¥1,838
06330362
S2S 10L-2216
10
217.2
20
16
25.33
¥2,420
¥2,178
¥2,069
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
平歯車
協育歯車
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF