間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ギヤ > 協育歯車 > 平歯車 > モジュール1.5

3 件中 1 - 3 件
協育歯車

平歯車

注文コード:06329662,06329671,06329687 注文コード:06329662,06329671,06329687
 
●全長(mm): 
40  
●歯幅(mm): 
18  
●穴径(Φmm): 
8  
●形: 
K2  
●モジュール: 
1.5  
●ハブ長さLh(mm): 
22  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
歯数
質量(g)
ピッチ円直径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
歯先円直径(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06329662 S1.5S 12K-1808 12 80 18 21 21 ¥830
¥747 ¥710
特価
出荷目安:5日
返品不可
06329671 S1.5S 13K-1808 13 95.1 19.5 22.5 22.5 ¥860
¥774 ¥735
特価
出荷目安:5日
返品不可
06329687 S1.5S 14K-1808 14 111.3 21 24 24 ¥890
¥801 ¥761
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。