間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ギヤ > 協育歯車 > 平歯車 > モジュール2

1 件中 1 - 1 件
協育歯車

平歯車

注文コード:06330396
 
●歯数: 
12  
●全長(mm): 
50  
●歯幅(mm): 
22  
●質量(g): 
182.6  
●穴径(Φmm): 
10  
●ピッチ円直径(Φmm): 
24  
●形: 
K2  
●モジュール: 
2  
●ハブ外径(Φmm): 
28  
●ハブ長さLh(mm): 
28  
●歯先円直径(mm): 
28  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06330396 S2S 12K-2210 ¥1,320
¥1,188 ¥1,129
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。