間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ギヤ > 協育歯車 > 平歯車 > モジュール2

1 件中 1 - 1 件
協育歯車

平歯車

注文コード:06330405
 
●歯数: 
13  
●全長(mm): 
50  
●歯幅(mm): 
22  
●質量(g): 
216.2  
●穴径(Φmm): 
10  
●ピッチ円直径(Φmm): 
26  
●形: 
K2  
●モジュール: 
2  
●ハブ外径(Φmm): 
30  
●ハブ長さLh(mm): 
28  
●歯先円直径(mm): 
30  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06330405 S2S 13K-2210F ¥1,670
¥1,503
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。