間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
協育歯車

平歯車

注文コード:06330563,06330597,06330615
 
●穴径(Φmm): 
15  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
質量(g)
ピッチ円直径(Φmm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06330563

S2S 28A=1415 28 14 14 250 56 ¥1,480
¥1,480 ¥1,406
特価
出荷目安:5日
返品不可

06330597

S2S 30A=1415 30 14 14 290.1 60 ¥1,610
¥1,610 ¥1,530
特価
出荷目安:5日
返品不可

06330615

S2S 32A=1215 32 12 12 285.3 64 ¥1,680
¥1,674 ¥1,590
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧