工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ギヤ
>
協育歯車
>
平歯車
>
モジュール1.5
2 件中 1 - 2 件
協育歯車
平歯車
●全長(mm):
32
●歯幅(mm):
18
●穴径(Φmm):
8
●形:
B1
●モジュール:
1.5
●ハブ長さLh(mm):
14
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S1.5S 15B-1808
S1.5S 16B-1808
歯数
選択解除
15
16
質量(g)
選択解除
71.5
85.8
ピッチ円直径(Φmm)
選択解除
22.5
24
ハブ外径(Φmm)
選択解除
18
20
歯先円直径(mm)
選択解除
25.5
27
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06329696
S1.5S 15B-1808
15
71.5
22.5
18
25.5
¥710
¥639
¥607
06329705
S1.5S 16B-1808
16
85.8
24
20
27
¥740
¥666
¥633
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
平歯車
協育歯車
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF