工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ギヤ
>
協育歯車
>
平歯車
>
モジュール1
2 件中 1 - 2 件
協育歯車
平歯車
●全長(mm):
8
●歯幅(mm):
8
●穴径(Φmm):
8
●形:
A1
●モジュール:
1
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S1S 20A-0808
S1S 24A-0808
歯数
選択解除
20
24
質量(g)
選択解除
15
25.3
ピッチ円直径(Φmm)
選択解除
20
24
歯先円直径(mm)
選択解除
22
26
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06328962
S1S 20A-0808
20
15
20
22
¥430
¥430
06329014
S1S 24A-0808
24
25.3
24
26
¥440
¥440
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
平歯車
協育歯車
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF