間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > ニッパ > 強力ニッパー > DENKO

1 件中 1 - 1 件
DENKO

タイコレス強力ニッパ

注文コード:06342935
 
●特長: 
「タイコレス強力ニッパ」はタイコ部の機械工程を省くことにより、コストダウンを図っています。材質にはS15C(低炭素鋼)を使用し、無酸化ガス浸炭焼入れを行っておりますので、硬く強靭で素晴らしい切れ味が持続します。
切味がすぐれている。
線材の切口はクリーンカットされる。  

●切断能力(Φmm) 鉄線: 
1.6  
●切断能力(Φmm) 銅線: 
2.0  
●質量(g): 
145  
●呼び寸法(mm): 
150  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06342935 FN-150A ¥1,125
¥960 ¥912
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パンチドライバー

ルビコン

商品点数:3

¥354〜

クッショングリップドライバー

ベッセル

商品点数:5

¥428〜

万能ラジオペンチ

HANDIWORK

商品点数:2

¥1,180

スーパーボックス

リングスター

商品点数:10

¥980〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。